Připojovací blok pro středicí svěrák IOT H

Artiklové číslo: 360191 H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Předání vzduchu horizontálně
Druh produktu Připojovací blok

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360191 H
EAN / GTIN 4062406573003
Číslo výrobce 360191 H

Popis

Použití:

Pro horizontální nebo vertikální přenos stlačeného vzduchu. Přívod vzduchu je zakryt klapkou z elastomeru, kterou robot otevírá při doplňování tlaku.

Vhodné pro:

Středicí svěrák IOT č. 360181.

Zvláštní příslušenství:

Přípojka č. 360167 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku