Krycí plech pro základní desku ZeroClamp 11355

Artiklové číslo: 360013 11355
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Typ 11355
Vhodné pro základní desku č. 360012 vel. 10008
Druh produktu Krycí plech

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360013 11355
EAN / GTIN 4045197413895
Číslo výrobce 360013 11355

Popis

Provedení:

Krycí plechy jsou z 1 mm nerezové ušlechtilé oceli 1.4301 pro zakrytí základních jednotek.
(Ochrana povrchu + zakrytí otvorů.)
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku