Dvojitý upínací hrnec 120

Artiklové číslo: 360028 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Přídržná síla 25 kN
⌀ upínacího hrnce d 120 mm
Polohovací otvor je k dispozici ano
Výška H 100 mm
Druh produktu Upínací hrnec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360028 120
EAN / GTIN 4045197812827
Číslo výrobce 360028 120

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

K libovolnému umístění dvoustranných upínacích hrnců na rastrové desky, upínací věže, atd.. Za tímto účelem udělejte ze závitového pouzdra na vaší rastrové desce definovaný nulový nebo vztažný bod!

Rozsah dodávky:

2 upínací hrnce, 2 spojovací zástrčky.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025.

Poznámka:

Další výšky do 200 mm k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku