Přednastavovací přístroj UNO UPCAM

Artiklové číslo: 355020 UPCAM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upnutí SK50 Velmi přesné vřeteno
Brzdy rychloposuvu pneumatická
Rozsah měření X 400 mm
Rozsah měření Z 400 mm
Třmenová měrka X 100 mm
Šířka základny 1 294 mm
Celková výška 1 735 mm
Celková šířka 2 264 mm
Hloubka 590 mm
Hmotnost 300 kg
Zatížení vřetena 30 kg
Druhá kamera v držáku objektivu ano
Velikost displeje 22 palec
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Řada Hoffmann Group Connected
Druh produktu přednastavovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 355020 UPCAM
EAN / GTIN 4034221174659

Popis

Provedení:

  • Dotyková obrazovka 15,6 palců s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.
  • Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.
  • Jednoduché možnosti odložení pro 3 adaptéry s vložkami SK50.
  • Rychlé přestavení obou os pomocí systému Release-by-Touch (X/Y).
  • Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.
  • Vřeteno 4×90° a brzda vřetena.
  • Kamera s 22násobným zvětšením.

Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.

Rozsah dodávky:

Termotiskárna štítků se štítky, jednoduchou systémovou podstavnou skříní, měřicím softwarem ve všech důležitých cizích jazycích, včetně uvedení do provozu a školení (1/2 dne).

Zvláštní příslušenství:

Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku