{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Základní upnutí | SK50 Velmi přesné vřeteno | |
Brzdy rychloposuvu | pneumatická | |
Rozsah měření X | 400 mm | |
Rozsah měření Z | 400 mm | |
Třmenová měrka X | 100 mm | |
Šířka základny | 1 294 mm | |
Celková výška | 1 735 mm | |
Celková šířka | 2 264 mm | |
Hloubka | 590 mm | |
Hmotnost | 300 kg | |
Zatížení vřetena | 30 kg | |
Druhá kamera v držáku objektivu | ne | |
Velikost displeje | 24 palec | |
Rozhraní | Hoffmann Group Connected | |
Řada | Hoffmann Group Connected | |
Druh produktu | přednastavovací přístroj |
Katalogové číslo | 355020 UAF | |
EAN / GTIN | 4034221181381 |