Redukce SK50 / SK 50/40

Artiklové číslo: 354771 50/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Základní upínač SK / redukce SK Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upínač strmých kuželů 50 mm
Omezená velikost upínání 40 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354771 50/40
EAN / GTIN 4045197964052
Číslo výrobce 354771 50/40

Popis

Poznámka:

Další adaptéry SK50 na poptávku:
  • VX3 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – artiklové číslo EWS: 19.SK50V5
Vhodné také pro upínače BT40.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku