Kuželové upínací pouzdro pro závitník 4/16

Artiklové číslo: 345000 4/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK/⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro stopku ⌀ 16 mm
Pro stopku □ 12 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 345000 4/16
EAN / GTIN 4045197311818

Popis

Provedení:

Celé kalené, otvor a vnější kužel broušené.

Použití:

Pro upnutí závitníků a výstružníků s válcovou stopkou a čtyřhranem.

Norma:

DIN 6328

Údaje o použití:

Pro upínání ve stavěcích pouzdrech, kyvných držácích, rychlovýměnných nástavcích a vícevřetenových strojích s vřeteny těsně u sebe.

Poznámka:

Není vhodné pro frézování!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku