Kuželové upínací pouzdro pro závitník 3/10

Artiklové číslo: 345000 3/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro stopku ⌀ 10 mm
Pro stopku □ 8 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 345000 3/10
EAN / GTIN 4045197311740

Popis

Provedení:

Celé kalené, otvor a vnější kužel broušené.

Použití:

Pro upnutí závitníků a výstružníků s válcovou stopkou a čtyřhranem.

Norma:

DIN 6328

Údaje o použití:

Pro upínání ve stavěcích pouzdrech, kyvných držácích, rychlovýměnných nástavcích a vícevřetenových strojích s vřeteny těsně u sebe.

Poznámka:

Není vhodné pro frézování!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    MK/⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku