Kuželové upínací pouzdro pro závitník 1/6

Artiklové číslo: 345000 1/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK/⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro stopku ⌀ 6 mm
    Pro stopku □ 4,9 mm
    Druh produktu Upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 345000 1/6
    EAN / GTIN 4045197311610

    Popis

    Provedení:

    Celé kalené, otvor a vnější kužel broušené.

    Použití:

    Pro upnutí závitníků a výstružníků s válcovou stopkou a čtyřhranem.

    Norma:

    DIN 6328

    Údaje o použití:

    Pro upínání ve stavěcích pouzdrech, kyvných držácích, rychlovýměnných nástavcích a vícevřetenových strojích s vřeteny těsně u sebe.

    Poznámka:

    Není vhodné pro frézování!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku