H690 WNMU040308PNR-MM IC5600 Destičky Trigon se 6 šikmými břity pro obrábění 90° ramen.

Artiklové číslo: 3428883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO Trigon Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3428883
EAN / GTIN 7291075456561
Číslo výrobce 3428883
L-číslo L23910 550

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 4.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.16 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku