H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0403 oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3322138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO Trigon Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3322138
    EAN / GTIN 7291075431148
    Číslo výrobce 3322138
    L-číslo L23980 1574

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,157″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-1/8″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.157″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 3-1/8″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • Celková délka (OAL): 3-1/8″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.6 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku