H690 EWN D0.75-2-W0.75R04 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0403 oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3341137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3341137
EAN / GTIN 7291075431155
Číslo výrobce 3341137
L-číslo L23980 1697

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,157″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3-1/8″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.157″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.109″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.6 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku