H690 FWN D100-08-32-R07 Čelní 90° frézy nesoucí H690 WNMU 0705 Oboustranné trojúhelníkové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106616
EAN / GTIN 7291075352436
Číslo výrobce 3106616
L-číslo L23980 1066

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku