DGR 1001J-8D-D22 IC1010 Oboustranné břitové destičky pro upichování měkkých materiálů, upichování trubek, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Artiklové číslo: 3425878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3425878
    EAN / GTIN 7291075483512
    Číslo výrobce 3425878
    L-číslo L23940 2088

    Popis

    Popis:

    Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku