NQCH12-DGTR-1D22SH-JHP Modulární výměnné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3427036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427036
EAN / GTIN 7291075486940
Číslo výrobce 3427036
L-číslo L23920 3001

Popis

Popis:

  • Držák nástroje pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 1 mm
  • Šířka řezu min. (CWN): 1 mm
  • Celková výška (OAH): 16,2 mm
  • Celková délka (OAL): 28,8 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN): 1 mm
  • Délka hlavy (LH): 20 mm
  • Celková výška (OAH): 16.2 mm
  • Celková délka (OAL): 28.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku