DGN 1002J IC908 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6002945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002945
EAN / GTIN 7291075153415
Číslo výrobce 6002945
L-číslo L23940 1600

Popis

Popis:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 21 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 21 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku