NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou.

Artiklové číslo: 3440221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3440221
EAN / GTIN 7291075486964
Číslo výrobce 3440221
L-číslo L23920 3230

Popis

Popis:

  • Držák oddělovacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 1 mm
  • Šířka řezu min (CWN): 1 mm
  • Celková výška (OAH): 20,2 mm
  • Celková délka (OAL): 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN): 1 mm
  • Délka hlavy (LH): 20 mm
  • Celková výška (OAH): 20.2 mm
  • Celková délka (OAL): 28.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku