{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10/12 | |
Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 33,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 61,4 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342220 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197152916 | |
Číslo výrobce | 342220 10/12 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |