{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 16/16 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 50 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 86,5 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S3 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Číslo výrobce | 342220 16/16 |