{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10/16 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 42,4 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 77 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Číslo výrobce | 342220 10/16 |