Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima 6/10

Artiklové číslo: 342215 6/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6/10
Rozsah upínání 0,5 mm - 6,5 mm
Vnější ⌀ 29,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 52,5 mm
Unášecí kužel B 10
Největší ⌀ kužele sklíčidla 10,094 mm
Vhodný klíč s ozubením S1
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Číslo výrobce 245586

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.
Pro pravý i levý chod.
S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č.  342300342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku