{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 16/18 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 56,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 98 mm | |
Unášecí kužel | B 18 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,78 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S3 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Číslo výrobce | 72825 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima 16/18
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 56,5 | 50 |
Unášecí kužel | B 18 | B 18 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 98 | 98 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,78 | 17,78 |
Rozsah upínání | 1 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 16/18 | 16/18 |
Vhodný klíč s ozubením | S3 | S3 |