{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,8 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 77 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342215 13 | |
EAN / GTIN | 4019208018096 | |
Číslo výrobce | 72800 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 13
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 42,8 mm | 42,4 mm |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 77 mm | 77 mm |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | 15,733 mm |
Typ | 13 | 13 |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | S2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |