{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,7 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 64,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 72,4 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Maximální výkon stroje | 1 000 W | |
Radiální blokování | ano | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 342200 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208150765 | |
Číslo výrobce | 1328312 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV plastové provedení, Typ: 13-1/2
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 295 ks okamžitě k dodání
948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 1/2-20 palec | 1/2-20 palec |
Vnější ⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Délka vrtací hlavy otevřená | 64,5 mm | 64,5 mm |
Radiální blokování | ano | ano |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |