Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV plastové provedení 10-1/2

Artiklové číslo: 342200 10-1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10-1/2
Rozsah upínání 1 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 42,7 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 55 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 60,9 mm
Upnutí 1/2-20 palec
Maximální výkon stroje 1 000 W
Radiální blokování ano
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342200 10-1/2
EAN / GTIN 4019208415000
Číslo výrobce 1328319

Popis

Provedení:

  • Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvlášť při příklepovém vrtání).
  • Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
  • Dobrá přesnost obvodové házivosti.
  • Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku