{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 64,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 71,2 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Maximální výkon stroje | 1 100 W | |
Radiální blokování | ano | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Číslo výrobce | 342208 13-1/2 |