{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10-3/8 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 42,7 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 55 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 60,9 mm | |
Upnutí | 3/8-24 palec | |
Maximální výkon stroje | 550 W | |
Radiální blokování | ano | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 342200 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415024 | |
Číslo výrobce | 1328322 |