HM390 TDCR 150502PDFR-P IC28 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesné 90° raménka

Artiklové číslo: 3420015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3420015
EAN / GTIN 7291075460353
Číslo výrobce 3420015
L-číslo L23910 949

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3
  • Délka stírací hrany (BS) 2.4 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku