MM TRD16-M60-05P-3T06 IC908 Vyměnitelné závitové frézy Multi-Master pro závity s částečným profilem 60°.

Artiklové číslo: 3415193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3415193
EAN / GTIN 7291075447859
Číslo výrobce 3415193
L-číslo L24060 565

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T06, průměr závitu (TDZ) M20

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19.05 mm
  • Celková délka (OAL) 9.56 mm
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku