Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, Průměr přijímacího tělesa, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, Směr (HAND) Right Hand, Průměr vrtáku (DC) 8,8 mm, Velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 8,8 mm, Počet drážek (NOF) 2, Délka drážky (LCF) 230 mm, Celková délka (OAL) 290 mm, Úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, Použitelná délka (LU) 216 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8.8 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 230 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 290 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 40 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 216 mm