Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 8,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 8,5 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážek (LCF) 195 mm, celková délka (OAL) 260 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 182 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8.5 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 195 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 260 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 40 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 182 mm