SCD 075-128-080 SXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16xD

Artiklové číslo: 3406404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3406404
EAN / GTIN 7291075477153
Číslo výrobce 3406404
L-číslo L24240 824

Popis

Popis:

Vrtáky z tvrdokovu, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravotočivý, průměr vrtáku (DC) 7,5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 7,5 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 140 mm, celková délka (OAL) 180 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 128 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 140 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 128 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku