SCD 060-099-060 SXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16xD

Artiklové číslo: 3406400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3406400
EAN / GTIN 7291075477115
Číslo výrobce 3406400
L-číslo L24240 990

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr vrtáku, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 6 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 108 mm, celková délka (OAL) 150 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 99 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 108 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 99 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku