Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,315″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,313″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,313″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 7,09″, Celková délka (OAL) 9,06″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 6,6142″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.313″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.313″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.313″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 7.09″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 9.06″
- Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.417″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 6.6142″