SCD0484-0831-0551SXC16 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Artiklové číslo: 3405934
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3405934
EAN / GTIN 7291075478075
Číslo výrobce 3405934
L-číslo L24240 933

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,551″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,484″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,484″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 9,05″, Celková délka (OAL) 11,02″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 8,3071″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.551″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.484″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.484″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.484″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 9.05″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 11.02″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.772″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 8.3071″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku