MM ECD-312X145-2T05 IC908 Výměnný nástroj pro bodové vrtání.

Artiklové číslo: 3404554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404554
EAN / GTIN 7291075450422
Číslo výrobce 3404554
L-číslo L24060 971

Popis

Popis:

  • Středicí vrták
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Délka rozhraní 0,393″
  • Délka rozhraní 0,393″
  • Délka rozhraní 0,393″
  • Délka rozhraní 0,393″
  • Průměr vrtáku (DC): 0,312″.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Délka rezu 0.393″
  • Drill Bit Size / Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Prumer rezu (DC): - Inch 0.312″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku