• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Y-SDJCR 08-3S-JHP Y-osý nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3404145
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOYSWISS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404145
EAN / GTIN 7291075479621
Číslo výrobce 3404145
L-číslo L23990 2048

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 0,827″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Funkcní šírka (WF): 0″
  • Délka hlavy (LH): 0.827″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DC 3
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOYSWISS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku