Y-SDJCR 1616K-11S-JHP Integrální nástroje JETCUT se šroubovým zámkem osy Y s kosočtvercovými břitovými destičkami s úhlem hřbetu 7° a úhlem kosočtverce 55° pro stroje švýcarského typu

Artiklové číslo: 3396236
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOYSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396236
EAN / GTIN 7291075479614
Číslo výrobce 3396236
L-číslo L23990 1413

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T3
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOYSWISS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku