Y-SCHR 16-22BF-JHP Šroubový zámek osy Y JETCUT Integrální nástroje pro břitové destičky SWISSCUT pro zapichování a soustružení na strojích švýcarského typu.

Artiklové číslo: 3397303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOYSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397303
EAN / GTIN 7291075479768
Číslo výrobce 3397303
L-číslo L23920 2857

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, celková délka (OAL) 130,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 130.5 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOYSWISS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku