H690 WNMU 0403-PNTR IC5100 Destičky Trigon se 6 šikmými břity pro obrábění 90° ramen.

Artiklové číslo: 3403404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO Trigon Line
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3403404
    EAN / GTIN 7291075456516
    Číslo výrobce 3403404
    L-číslo L23910 1356

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 4.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 4.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.16 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 6

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku