Y-PCHRS 16-17-JHP Integrální nástroje JETCUT se šroubovým zámkem v ose Y pro 5 břitových destiček pro drážkování, upichování a zahlubování na strojích švýcarského typu.

Artiklové číslo: 3397306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397306
EAN / GTIN 7291075479706
Číslo výrobce 3397306
L-číslo L23920 2880

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, celková délka (OAL) 130,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 12.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 130.5 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku