Y-PCHRS 12-17 Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí 5 břitových destiček pro drážkování, upichování a zapichování na strojích švýcarského typu.

Artiklové číslo: 3397304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397304
EAN / GTIN 7291075479669
Číslo výrobce 3397304
L-číslo L23920 2853

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 105,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 8.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 105.5 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny