PENTA 17-100NP08RS IC1008 Břitové destičky s 5 břity pro přesné drážkování a soustružení na rameni obrobku

Artiklové číslo: 3345805
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 3345805
    EAN / GTIN 7291075389708
    Číslo výrobce 3345805
    L-číslo L24080 368

    Popis

    Popis:

    Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek NP
    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku