PENTA 17ER08-07K0RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro obrácené soustružení pro materiály s krátkými třískami

Artiklové číslo: 3336636
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3336636
EAN / GTIN 7291075389838
Číslo výrobce 3336636
L-číslo L24080 363

Popis

Popis:

Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku