SPMT 1004R15T-FF IC5600 Destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s rychlým posuvem

Artiklové číslo: 3396072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3396072
    EAN / GTIN 7291075483079
    Číslo výrobce 3396072
    L-číslo L23910 1100

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,56 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.56 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.4 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku