F90SP D63-06-22-10 90° čelní frézy s destičkami S/X/QPMT 1004

Artiklové číslo: 3325191
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325191
EAN / GTIN 7291075443875
Číslo výrobce 3325191
L-číslo L23980 969

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,26 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 40.26 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku