SPMT 100408R-HQ-M IC830 Čtvercové pozitivní destičky v pravotočivém provedení pro všeobecné obráběcí operace.

Artiklové číslo: 3324851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3324851
    EAN / GTIN 7291075073836
    Číslo výrobce 3324851
    L-číslo L23910 903

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,23 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.23 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku