F90SP D80-06-27-10 90° čelní frézy s destičkami S/X/QPMT 1004

Artiklové číslo: 3325194
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325194
EAN / GTIN 7291075443899
Číslo výrobce 3325194
L-číslo L23980 972

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50,26 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 50.26 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku