IH-HFPAD Kazety pro připojení pravostranných standardních adaptérů HFPAD-JHP

Artiklové číslo: 3395115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP Face Machining Line
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3395115
EAN / GTIN 7291075460216
Číslo výrobce 3395115
L-číslo L23920 843

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, celková délka (OAL) 58,9 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková délka (OAL) 58.9 mm

Ze stejné série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku