TNFFA 46R-3IQ Zesílené držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIP Face Machining Line
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302560
    EAN / GTIN 7291075310924
    Číslo výrobce 2302560
    L-číslo L23920 2644

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 54 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 46 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Ze stejné série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku